https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA
24304305
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
W408M60-2012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W408M60-2012
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 40 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W408M60-2012
BDI部件号
24304305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W408M60-2012/p/24304305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964152251
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 40 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
4.01 英寸 | 101.86 毫米
法兰外径
4.344 英寸 | 110.338 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
端面宽
2.506英寸 | 63.652毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.956 英寸 | 100.49 毫米