https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-JVS-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhtTlM4eE1EYzJOalUzTXpnMk1qazBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMHBXVTE4eVIxOUdRbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3MDgzZTcyM2Y5Yjc4NzY3NDBhODQxMjkxMmIxZGQxNDUwMmQ4Zjg0YzllMTc2MjFhNWUwZThhOWNiMjA5MDg
983573
变速带轮
TB WOODS
TB WOODS
JVS-130-2 1-3/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS JVS-130-2 1-3/8
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 5.12" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 3.8" Pitch Dia Min; 5.21" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2.27" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
JVS-130-2 1-3/8
BDI部件号
983573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/JVS-130-2-1-3-8/p/983573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672750028
重量 / Kilogram
3.579
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
JVS1302138
制造商内部编号
JVS1302138
重量/磅
8
详细描述
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 5.12" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 3.8" Pitch Dia Min; 5.21" Pitch Dia Max; 1.73" Face Wid Min; 2.27" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
端面最大宽
2.27英寸 | 57.658毫米
最小节圆直径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
端面最小宽
1.73英寸 | 43.942毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
最大节圆直径
5.21 英寸 | 132.334 毫米