984593
变速带轮
TB WOODS
TB WOODS
MCS-12S 1-7/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS MCS-12S 1-7/8
1-7/8" Bore; 1 Grooves; 12-1/4" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 6" Pitch Dia Min; 12" Pitch Dia Max; 2-1/2" Face Wid Min; 4-1/16" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
MCS-12S 1-7/8
BDI部件号
984593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MCS-12S-1-7-8/p/984593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672720656
重量 / Kilogram
31.257
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3230HV
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
Cam Assisted Operation | Oil Lubrication
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
MCS12S178
制造商内部编号
MCS12S178
重量/磅
69
详细描述
1-7/8" Bore; 1 Grooves; 12-1/4" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 6" Pitch Dia Min; 12" Pitch Dia Max; 2-1/2" Face Wid Min; 4-1/16" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
最大节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
最大带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
最小带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
端面最大宽
4.063英寸 | 103.2毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
端面最小宽
2.5英寸 | 63.5毫米
最小节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米