993349
变速带轮
TB WOODS
TB WOODS
RC55W 5/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS RC55W 5/8
5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
制造商部件号
RC55W 5/8
BDI部件号
993349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RC55W-5-8/p/993349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672115704
重量 / Kilogram
5.436
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
1422V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Rack and Pinion
其它特点
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
RC55W58
制造商内部编号
RC55W58
重量/磅
12
详细描述
5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最小节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
端面最小宽
1.813英寸 | 46.05毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面最大宽
1.813英寸 | 46.05毫米