229391
V型带
TIMKEN
TIMKEN
48X990
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48X990
V-Belt; 48X Series; 99" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
48X990
BDI部件号
229391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/48X990/p/229391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201812927
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
48X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Aramax | Extra Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
48X990
重量/磅
0.5
详细描述
V-Belt; 48X Series; 99" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
99 英寸 | 2514.6 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米