https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-CCB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaVl5OHhNREUyTkRRMU5URTNPREkzTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RFEwSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWVkNmQ2MjBiMDFlM2FhMWU1YTI1YmNhOTcxYTFjNzg0MGVhMTM2ODJiNjYzYzRkMDNlMTQ4ZTg0YzA1ZmIxZQ
234322
同步带(英制和公制)
TIMKEN
TIMKEN
65CCB175
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 65CCB175
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 64.95" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
65CCB175
BDI部件号
234322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/65CCB175/p/234322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201845185
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
CCB
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cotton Cleaner Drive Belt | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 64.95" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
64.95 英寸 | 1649.73 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米