21731649
开式传动带
GATES
GATES
LL 8M-30 PU
GATES GATES
描述
GATES LL 8M-30 PU
Synchronous Belt; 8M; 30MM Belt Width; 0MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
LL 8M-30 PU
BDI部件号
21731649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/LL-8M-30-PU/p/21731649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 75 |
BDI- 匈牙利 | 75 |
BDI- 罗马尼亚 | 75 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02316
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
产品明细
Synchronous Belt
产品规格
8M; 30MM Belt Width; 0MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
详细描述
Synchronous Belt; 8M; 30MM Belt Width; 0MM Belt Length; Polyurethane Outer Material