1105057
变速带
GATES
GATES
38X4421
GATES GATES
描述
GATES 38X4421
24 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 1.37" Belt Width; 43.8" Outside Length; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
38X4421
BDI部件号
1105057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/38X4421/p/1105057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
24 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
其它特点
Chloroprene Rubber Body | Snowmobile Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
38X4421
重量/磅
1.4
详细描述
24 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 1.37" Belt Width; 43.8" Outside Length; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.37 英寸 | 34.798 毫米
传动带外侧长度
43.8 英寸 | 1,112.52 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米