https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSLVKIT-SPK-AK7115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM09TOHhNREl3TmpjeE5EY3lORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVEZaTFNWUmZVMUJMWDBGTE56RXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjZhMjkzNzc0ZTJjNTNiMmJiZDg1MzJkNDc2MjhiYjZjMzBjMDk3ZDVjYWFiM2U4YmJhZjE3ZjhiNWU1YzVmMA
18142332
适配器
REXNORD
REXNORD
AK13403
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AK13403
Adapter Sleeve Kit; 4-3/16" Bore; For 9000 Series Spherical Roller Bearing
制造商部件号
AK13403
BDI部件号
18142332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/AK13403/p/18142332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210000875
重量 / Kilogram
6.123
Product Group - BDI
B02222
名称
Kit
关键字串
Adapter Sleeve
制造商内部编号
10425311
重量/磅
13.5
产品明细
Adapter Sleeve Kit
产品规格
4-3/16" Bore
详细描述
Adapter Sleeve Kit; 4-3/16" Bore; For 9000 Series Spherical Roller Bearing