https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMADAPTR-SNP-LCKPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl6TlRNNE5UWXhNREkzTUM5SlRrUlVTVTFCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4RFMxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjVjNWI1OTdkZjRmMTFkZjZkNTYxMWU4ZDY0NDE1NTlkNGMxYzFlMTRmMGNhMDRjNDc5NWZlNjM0NjUyYWI5ZA
1373426
适配器
TIMKEN
TIMKEN
SNP-3256 X 10 1/2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNP-3256 X 10 1/2
Bearing Adapter Sleeve; 10-1/2" Bore; 8.937" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3256 Sleeve Part Number; N-056 Locknut; P-56 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNP-3256 X 10 1/2
BDI部件号
1373426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP-3256-X-10-1-2/p/1373426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307711
重量 / Kilogram
26.762
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-3256
防松螺母件编号
N-056
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-56
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 10-1/2" Bore; 8.937" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3256 Sleeve Part Number; N-056 Locknut; P-56 Lockwasher/Lockplate
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
内圈长
8.937英寸 | 227毫米