1373553
适配器
TIMKEN
TIMKEN
SNW-28 X 4 7/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNW-28 X 4 7/8
Bearing Adapter Sleeve; 4-7/8" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-28 Sleeve Part Number; AN-28 Locknut; W-28 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW-28 X 4 7/8
BDI部件号
1373553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-28-X-4-7-8/p/1373553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796201033
重量 / Kilogram
4.763
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-28
防松螺母件编号
AN-28
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-28
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 4-7/8" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-28 Sleeve Part Number; AN-28 Locknut; W-28 Lockwasher/Lockplate
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
内圈长
3.971英寸 | 100.863毫米