![5JNS](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnd1lTOHhNREF5T0RVMk1UQXpPVE01TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2xOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTQ4OGM1YTc0ZTU4YzI5ZjM2MjVhN2YyN2U2YWViNTFlZWU4NTQ1ZjA1NzE4ZTdiMjllOTgxZTIzMjBhMmEw)
![5JNS](/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-JS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnd1lTOHhNREF5T0RVMk1UQXpPVE01TUM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2xOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTQ4OGM1YTc0ZTU4YzI5ZjM2MjVhN2YyN2U2YWViNTFlZWU4NTQ1ZjA1NzE4ZTdiMjllOTgxZTIzMjBhMmEw)
986366
弹性组件
TB WOODS
TB WOODS
5JNS
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 5JNS
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
制造商部件号
5JNS
BDI部件号
986366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/5JNS/p/986366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672920346
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Sleeve
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
5
最大转速 RPM
7600
扭矩
240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Split
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Sleeve
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
5JNS
制造商内部编号
5JNS
重量/磅
0.2
详细描述
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Neoprene; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
轴端之间距离
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米