https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ELE-SPC-ELSTCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobE55OHhNREF5T0RVMk16a3lNamszTkM5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDFOUVExOUZURk5VUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDYwYTUyNTNhOGRlZDZiZGZmZDcyOGZmNGE4OThkOTM2NDY4Yjc1MGI0ZDg1MTg3OGIzYzQwYzc2MGNjZDIxYg
18143332
弹性组件
REXNORD
REXNORD
ES4-RM HSU ELEMENT OMEGA 7300085MHSU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ES4-RM HSU ELEMENT OMEGA 7300085MHSU
116MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Hydrolytically Stable Urethane; 86MM Between Shaft Ends; 184.15MM Width; ES4RM Size or Series; 7500 Max Speed; 62Nm Torque
制造商部件号
ES4-RM HSU ELEMENT OMEGA 7300085MHSU
BDI部件号
18143332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E7%BB%84%E4%BB%B6/ES4-RM-HSU-ELEMENT-OMEGA-7300085MHSU/p/18143332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699334722
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Spacer Element
材料
Hydrolytically Stable Urethane
联轴器规格或系列
ES4RM
最大转速 RPM
7500
扭矩
62Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 140
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Components
名称
Element
关键字 3
Elastomeric
关键字串
Spacer Coupling Elastomeric
制造商货号
7300085MHSU
制造商内部编号
0133472
重量/磅
3.1
详细描述
116MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Hydrolytically Stable Urethane; 86MM Between Shaft Ends; 184.15MM Width; ES4RM Size or Series; 7500 Max Speed; 62Nm Torque
宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
轴端之间距离
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
4.567 英寸 | 116 毫米