https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMk1DOHhNRGN4TlRVM09URTROekl6TUM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NGI4MjE2ODRhNzM1NDIyNTg4ZjM1YjIxYTViMzgyYTkyNDlhZjBkYmU4OTZhYTdmNzNkYjcxYWUwZjAzMDlh
21959513
爪式联轴器轮毂
TIMKEN
TIMKEN
QF25X2NK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QF25X2NK
Jaw Coupling Hub; 2" Bore; 3.189" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; QF25 Size or Series; Set Screw; Steel; 7000 Maximum Speed; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
制造商部件号
QF25X2NK
BDI部件号
21959513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/QF25X2NK/p/21959513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450442930
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
QF25
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
7000
扭矩
Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2" Bore; 3.189" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.37" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; QF25 Size or Series; Set Screw; Steel; 7000 Maximum Speed; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
内圈长
1.81英寸 | 45.974毫米
外径
3.37 英寸 | 85.6 毫米
轮毂直径
3.189 英寸 | 81 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米