1405567
爪式联轴器轮毂
SATI
SATI
SGM28A HUB CI NR. SGMA028
SATI SATI
描述
SATI SGM28A HUB CI NR. SGMA028
Jaw Coupling Hub; 48MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM28 Size or Series; Cast Iron
制造商部件号
SGM28A HUB CI NR. SGMA028
BDI部件号
1405567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/SGM28A-HUB-CI-NR-SGMA028/p/1405567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 20 |
BDI- 匈牙利 | 22 |
BDI- 罗马尼亚 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
SGM28
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 48MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 65MM Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; SGM28 Size or Series; Cast Iron
轮毂直径
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米