https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-21966894-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoalppOHhNREEyTkRNNE16WXdOamd4TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakU1TmpZNE9UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjMzOTQxNDA2NTE1YjY1YWVkOGU4ZGQ5MzAyNTNiNTg5YjkzYmQxMDQxMmZkZmZjYjAzNTE1M2NiZGVlNzIyMg
21966916
刚性联轴器
TIMKEN
TIMKEN
GD215KEY
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GD215KEY
Rigid Compression Coupling; 2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt
制造商部件号
GD215KEY
BDI部件号
21966916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/GD215KEY/p/21966916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450437592
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
名称
Coupling
关键字串
Rigid Compression
产品明细
Rigid Compression Coupling
产品规格
2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt
详细描述
Rigid Compression Coupling; 2.938" Shaft; 7.25" Outer Diameter; 11.375" Length; Cast Steel Material; 3/4" 6 Assembly Bolt