https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoa05DODVPRE0wTlRjeE5qazBNVEV3TDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmQ4OGZkN2MyNjE3NmNlNTY0MGU5MDNjYjljOGMwM2M0NGI5ZTY3MTBjYjE1MWE0MzIwZGRhODNlMTAxZjlm
TIMKEN
TIMKEN
010-5017S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 010-5017S
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
010-5017S
BDI部件号
1309399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/010-5017S/p/1309399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796062313
重量 / Kilogram
0.364
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.343 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.66
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.205 毫米
外径
3.729 英寸 | 94.717 毫米