https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSPKTXX-IDLER-RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMFlpOHhNREkwTVRNME56azBORFEzT0M5SlRrUlVTVTFUVUV0VVdGaGZTVVJNUlZKZlVsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTM4ZWJkZmJkZjdhODAyMDk4OWYzZWQ1MjUxOWRkM2I3OGNlMjMwZDAxMzhmNzlmYzE3ZjQ0ZTY5ZGY2MmUwNw
1309408
托辊链轮
TIMKEN
TIMKEN
012-8012S SPROCKET AG
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 012-8012S SPROCKET AG
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
制造商部件号
012-8012S SPROCKET AG
BDI部件号
1309408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/012-8012S-SPROCKET-AG/p/1309408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
12
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
1.49
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
0.61英寸 | 15.494毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.347 英寸 | 110.414 毫米