https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASPKTXX-IDLR-BB-STL-KSRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnNE1DODVPRE0wTlRjeU1EVTBOVFU0TDBsT1JFbE9RVk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjlMVTFKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTZmOTVhZDdmYWI3ZDc5NTAxNDMwYmIyNzk1OGI5NWM3NmIzMzRiZTAwZjBkNDRhYTQwNDE4NDhhZTIzODE5Nw
1411817
托辊链轮
INA
INA
KSR15-B0-08-10-16-08
INA INA
描述
INA KSR15-B0-08-10-16-08
Idler Sprocket; Roller Chain; 15MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
KSR15-B0-08-10-16-08
BDI部件号
1411817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/KSR15-B0-08-10-16-08/p/1411817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802789676
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02342
链规格
08B
链条类型
Roller Chain
齿数
16
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
7 MM Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.46297
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 15MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.776 英寸 | 70.5 毫米