https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM1ppODVPRE0wTlRjeU1EZzNNekkyTDBsT1JFbE9RVk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOWVkNWIxMWJjNTkzNmVhNTU4MzE1OTQxZWM2YzIzOWM0NTZlMThkOTliZmM0M2YxYzU3NTAyNzQyYjY1ZTY1
1411818
托辊链轮
INA
INA
KSR16-L0-06-10-20-08
INA INA
描述
INA KSR16-LO-06-10-20-08 ; 机械传动件/链轮
Idler Sprocket; Roller Chain; 16.2MM Bore; 06B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
INA KSR16-LO-06-10-20-08
BDI部件号
1411818
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/KSR16-L0-06-10-20-08/p/1411818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802790054
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02342
链规格
06B
链条类型
Roller Chain
齿数
20
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
5.2 MM Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.30865
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 16.2MM Bore; 06B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.3毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.2 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米