https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH7-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobU1DODVPVGs1TkRNMU1qQXlOVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMGczWHpKZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YjE2ZGE1NGMxODQyYTgwZjVmZDQwMzA5ZjJmZDJkZjJmMDE4ZWZjYTc3MWMyZWQzOWU3YWQ2YWU0ODhiMw
SKF
SKF
1500959 / 15X17X0.812 HDSH7 HT
SKF SKF
描述
SKF 1500959 / 15X17X0.812 HDSH7 HT
15" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
制造商部件号
1500959 / 15X17X0.812 HDSH7 HT
BDI部件号
22780215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1500959-15X17X0-812-HDSH7-HT/p/22780215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311519861
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH7
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile | PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSH7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1500959
重量/磅
4.597
详细描述
15" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSH7 Seal Design Code
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
安装
17英寸 | 431.8毫米