https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnME5TODVPVGs1TkRRd05URXhNREEyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdjNGIxNWI0ZGY1MTk1OWVjODJiN2M4MjRkNWZlNzQwMmFhNzI3MTRlNGNmY2I0MDljNjA0NjcxNjMxNWNmZg
22779485
油封
SKF
SKF
1800969 / 18X20.25X1 HDSA1 VD
SKF SKF
描述
SKF 1800969 / 18X20.25X1 HDSA1 VD
18" Shaft Dia; 20-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
1800969 / 18X20.25X1 HDSA1 VD
BDI部件号
22779485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1800969-18X20-25X1-HDSA1-VD/p/22779485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311473552
重量 / Kilogram
3.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1800969
重量/磅
6.922
详细描述
18" Shaft Dia; 20-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
安装
20.25英寸 | 514.35毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米