https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA8-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnME5TODVPVGs1TkRRd05UYzJOVFF5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRRVGhmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjhlNmMxM2IyMmYwZWJkYjAzM2I2YWFjOWVlZDMyMzBmN2ExMjk3N2QwZDY1YTljYmZiNDcyY2YzNjNjNzZj
22779571
油封
SKF
SKF
1908X1958X21 HSA8 D
SKF SKF
描述
SKF 1908X1958X21 HSA8 D
1908MM Shaft Dia; 1958MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
制造商部件号
1908X1958X21 HSA8 D
BDI部件号
22779571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1908X1958X21-HSA8-D/p/22779571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311478021
重量 / Kilogram
5.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSA8
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSA8
其它特点
With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1908X1958X21 HSA8 D
重量/磅
11.845
详细描述
1908MM Shaft Dia; 1958MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSA8 Seal Design Code
实际宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
名义宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
轴直径
75.118 英寸 | 1908 毫米
安装
77.087英寸 | 1958毫米