https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMU1pOHhNRGN4TVRNd01EVXdOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOTg3ZThkYzk0ODJiYzNlMjlhZWJiYmQ3N2I5Mjc3ZGJiOGY4NjIxMDMxNzBiZWQ0ZGQyNTRkYjhjYTgxOTM0
1246288
油封
SKF
SKF
2200962 / 22X24X1.25 HDSD2 DD
SKF SKF
描述
SKF 2200962 / 22X24X1.25 HDSD2 DD
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
制造商部件号
2200962 / 22X24X1.25 HDSD2 DD
BDI部件号
1246288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2200962-22X24X1-25-HDSD2-DD/p/1246288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311183062
重量 / Kilogram
6.404
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2200962
重量/磅
14.101
详细描述
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
轴直径
22 英寸 | 558.8 毫米
安装
24英寸 | 609.6毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米