![24056-1761](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05DOHhNREUxTURZMU9EVXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY3ZmFhMmM3YWZmMjA5YTVjZTcwNjY2MjFkNjk3OGEwZDcxZmNiZWI1MmIzMjQ0OTliNDM5ZmFlOTBmNjRlYQ)
![24056-1761](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05DOHhNREUxTURZMU9EVXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY3ZmFhMmM3YWZmMjA5YTVjZTcwNjY2MjFkNjk3OGEwZDcxZmNiZWI1MmIzMjQ0OTliNDM5ZmFlOTBmNjRlYQ)
22828179
油封
TIMKEN
TIMKEN
24056-1761
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24056-1761
Oil Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.653" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
制造商部件号
24056-1761
BDI部件号
22828179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24056-1761/p/22828179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893588759
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Reverse
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Reverse
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 63/64" Shaft Dia; 1.653" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
1.653英寸 | 41.986毫米