https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05DOHhNREUxTURZMU9EVXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY3ZmFhMmM3YWZmMjA5YTVjZTcwNjY2MjFkNjk3OGEwZDcxZmNiZWI1MmIzMjQ0OTliNDM5ZmFlOTBmNjRlYQ
22808459
油封
TIMKEN
TIMKEN
24056-9223
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24056-9223
Oil Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
制造商部件号
24056-9223
BDI部件号
22808459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24056-9223/p/22808459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893675909
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Reverse
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Reverse
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.772" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米