https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-OPP-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJneFlTOHhNREUxTURZMU9UQTVOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5UFVGQmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NWIyYjkxNjNjMWIwN2IwMWZhMWQ3MzRjYmEwOWMwZTUyMTE1YzlhOTMyZThhNWQzNWI2MWI3NzU4NTE1NmU
22804175
油封
TIMKEN
TIMKEN
24076-1122
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24076-1122
Oil Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
制造商部件号
24076-1122
BDI部件号
22804175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24076-1122/p/22804175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893676838
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Opposed
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米