https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-25-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd5WXk4eE1ERTFNRFkyTWpFME5EQXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZGUxZTQ0OWJmZmZlNmJjZWYyOWViNzk1MzQxYWFiNWQyNmFkYTE5ZTA5YmEwOWU5NzJhYzFmODJiNGM5NTQ2
22829681
油封
TIMKEN
TIMKEN
25058-4058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25058-4058
Oil Seal; 11-1/2" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
25058-4058
BDI部件号
22829681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25058-4058/p/22829681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893138398
重量 / Kilogram
0.576
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS6
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
PTFE
密封设计编码
25
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 11-1/2" Shaft Dia; 13" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; PTFE Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
13英寸 | 330.2毫米
轴直径
11.5 英寸 | 292.1 毫米