![26100-4473](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ)
![26100-4473](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNU1pOHhNREUwTkRNNE9UZ3lORFUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5NmFjYWUyNGMyOGZhNzg5ZTNiYzhmMzFjM2M2ZDEwOTBmZjY4N2Q1ZDUxMTMzMTlkNTAzODFjYmNmODk0YQ)
22805162
油封
TIMKEN
TIMKEN
26100-4473
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26100-4473
Oil Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 45" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26100-4473
BDI部件号
22805162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26100-4473/p/22805162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893686165
重量 / Kilogram
4.817
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 42-1/2" Shaft Dia; 45" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
轴直径
42.5 英寸 | 1079.5 毫米
安装
45英寸 | 1143毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米