https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnek1pODVPVGs1TkRReE9UZzFOVFkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWFiOGM2MDUxM2YzNTIxODBhZjA3Njg3MTRmYTk5YWZlM2EwYzc1N2M1MDRkNDUwMDY0MzI2ZjU2NzY0MmIzZQ
22780329
油封
SKF
SKF
300X360X25 HDSA2 VD
SKF SKF
描述
SKF 300X360X25 HDSA2 VD
300MM Shaft Dia; 360MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
300X360X25 HDSA2 VD
BDI部件号
22780329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/300X360X25-HDSA2-VD/p/22780329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311522380
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
300X360X25 HDSA2 VD
重量/磅
4.564
详细描述
300MM Shaft Dia; 360MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
14.173英寸 | 360毫米
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米