https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMU15OHhNRGN4TVRNd05UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMjAxOGIyMTA0NDRlZjE5MTk1OWQyOGU4OGQwNjg0OGJkNTNiZmY3NzI1YWZhZDRjNzFkOWJkYWU1NDMyMjNi
1250764
油封
SKF
SKF
3300920 / 33X34.5X1.25 HDSD1 RR
SKF SKF
描述
SKF 3300920 / 33X34.5X1.25 HDSD1 RR
Lip Seal; 33" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
制造商部件号
3300920 / 33X34.5X1.25 HDSD1 RR
BDI部件号
1250764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3300920-33X34-5X1-25-HDSD1-RR/p/1250764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311145374
重量 / Kilogram
9.55
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD1
其它特点
Large | With Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3300920
重量/磅
21.065
详细描述
Lip Seal; 33" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
33 英寸 | 838.2 毫米
安装
34.5英寸 | 876.3毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米