1347873
油封
TIMKEN
TIMKEN
6186
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6186
2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.718" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1L Seal Design Code
制造商部件号
6186
BDI部件号
1347873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6186/p/1347873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466705
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_F1
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
1L
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6186
重量/磅
0.286
详细描述
2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 0.718" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 1L Seal Design Code
实际宽度
0.718 英寸 | 18.237 毫米
名义宽度
0.718 英寸 | 18.237 毫米
轴直径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
安装
3.189英寸 | 81.001毫米