https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
22781974
油封
SKF
SKF
640X690X25 HDSF2Y VT
SKF SKF
描述
SKF 640X690X25 HDSF2Y VT
640MM Shaft Dia; 690MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF2Y Seal Design Code
制造商部件号
640X690X25 HDSF2Y VT
BDI部件号
22781974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/640X690X25-HDSF2Y-VT/p/22781974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576648786
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2Y
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSF2Y
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
640X690X25 HDSF2Y VT
重量/磅
8.532
详细描述
640MM Shaft Dia; 690MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSF2Y Seal Design Code
轴直径
25.197 英寸 | 640 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
27.165英寸 | 690毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米