NTN
NTN
G43X53X4
NTN NTN
描述
NTN G43*53*4 ; 轴承/滚针轴承
Oil Seal; 43MM Shaft Diameter; 53MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G43X53X4
BDI部件号
23924797
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G43X53X4/p/23924797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_G
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
No
外框结构
Steel
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 43MM Shaft Diameter; 53MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
轴直径
1.693 英寸 | 43 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
2.087英寸 | 53毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米