![M-CR 600 27KG IDH 594038](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCR600-CAN-27-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoa01TOHhNRFkyT1RnM01EVXhOREl3Tmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVqWXdNRjlEUVU1Zk1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM2YWJhYWM1MjBmMjZlNmI2OWU3ZjJiOTk2ODNiZGU4Njg4MGY4ZTIxODgzMTk3NmNhMzQzZGMyNzc4ZDBiZg)
![M-CR 600 27KG IDH 594038](/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCR600-CAN-27-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoa01TOHhNRFkyT1RnM01EVXhOREl3Tmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVqWXdNRjlEUVU1Zk1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM2YWJhYWM1MjBmMjZlNmI2OWU3ZjJiOTk2ODNiZGU4Njg4MGY4ZTIxODgzMTk3NmNhMzQzZGMyNzc4ZDBiZg)
18203647
涂料
LOCTITE
LOCTITE
M-CR 600 27KG IDH 594038
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-CR 600 27KG IDH 594038
Conversion Coating; Chromate Conversion; Red Brown; Can; 27 Kg Container Size; Powder; Industrial
制造商部件号
M-CR 600 27KG IDH 594038
BDI部件号
18203647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-600-27KG-IDH-594038/p/18203647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Chromate Conversion
颜色
Red Brown
容器类型
Can
形态
Powder
应用
Industrial
品名
ALODINE | M-CR 600
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR 600RTU AERO Chromate Coating
容器规格(数值及单位)
27 Kg
符合证书
MIL-DTL-81706
其它特点
70 to 100 Deg F Operating Temperature
净重
59.52 Lb
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
594038
详细描述
Conversion Coating; Chromate Conversion; Red Brown; Can; 27 Kg Container Size; Powder; Industrial