https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCPNTXXX-MRK-IP-TUBE-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnNE55ODVPREExTmpNeE5EZzRNRE13TDBsT1JFTlNRMUJPVkZoWVdGOU5Va3RmU1ZCZlZGVkNSVjlaUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMmM5ZGFhMWMxYzI5OTRmZDI0ZTc5YTBiOTBiMmE1ZGQ2YzUwNjY2ZDg5OTc2NTZmYzAyYzhkZmFmMDg4Nzcw
17030520
标记
CRC
CRC
MARKER BALL YELLOW
CRC CRC
描述
CRC MARKER BALL YELLOW
Marking Paint; Field; Yellow; Tube; Industrial; 1.69 Oz Container Size
制造商部件号
MARKER BALL YELLOW
BDI部件号
17030520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/MARKER-BALL-YELLOW/p/17030520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marking Paint
典型用途
Field
颜色
Yellow
容器类型
Tube
应用
Industrial
制造商描述
CRC Marker Ball
容器规格(数值及单位)
1.69 Oz
其它特点
Indelible Paint | Tip With Steel Ball | 10 Per Case
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Paint
关键字串
Marking
详细描述
Marking Paint; Field; Yellow; Tube; Industrial; 1.69 Oz Container Size