1154374
润滑脂
FAG
FAG
ARCANOL-SPEED2,6-1KG
FAG FAG
描述
FAG ARCANOL.SPEED2.6-1KG ; 油脂/润滑脂
Lithium Complex Grease; Bearing; Tub; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Beige; 1 Kg
制造商部件号
ARCANOL-SPEED2.6-1KG
BDI部件号
1154374
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/ARCANOL-SPEED2,6-1KG/p/1154374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677845115
重量 / Kilogram
1.084
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex | Ester Oil
典型用途
Bearing
容器类型
Tub
形态
Grease
应用
Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing
制造商描述
Fag Arcanol Speed 2.6 Rolling Bearing Grease
颜色
Beige
容器规格(数值及单位)
1 Kg
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex Ester Oil
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Tub; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Beige; 1 Kg