https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-PG101217-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJobE5pODVPREV5TkRNM05qazJOVFF5TDBsT1JGUkpUVXhDUTFSU1dGOVFSekV3TVRJeE4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNWE3ODc0MjljZTBiNjMxMzk1MDRiNmYxODgxNGRkOGQxNWQ0M2M4ZmU4YTM0Njc5NjRmNzQzZmIwZjAzNGI0
1369633
单点润滑器
TIMKEN
TIMKEN
PG101217-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PG101217-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR217 Premium All-Purpose LC-2; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
制造商部件号
PG101217-2
BDI部件号
1369633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/PG101217-2/p/1369633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893977607
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
120 CC
润滑剂名称
GR217 Premium All-Purpose LC-2
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Metal
润滑周期
1 To 12 Months
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
4 Bar
工作温度范围
32 To 104 Deg F
应用
Conveyor | Pump
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR217 Premium All-Purpose LC-2; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
总高
4.37 英寸 | 111 毫米
全径
2.638 英寸 | 67 毫米