https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7951-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1lpOHhNRFUxTnpJM01EYzROakEzT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnprMU1WOUNWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM1M2E3OTE3MGQxODFlNjljZTU5OTE2NmUyYTQ1M2I0M2U1Y2EyODRiZGQwMTQ1OGIxODg3NzllYjI2OTdiOGE
LOCTITE
LOCTITE
SF 7951 1.75OZ IDH 232707
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SF 7951 1.75OZ IDH 232707
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Polyolefin | Low Energy Surface; Colorless Hazy; 1.75 Oz
制造商部件号
SF 7951 1.75OZ IDH 232707
BDI部件号
1055877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/SF-7951-1-75OZ-IDH-232707/p/1055877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340278585
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive Primer
典型用途
Improves Bond of Instant Adhesives
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Polyolefin | Low Energy Surface
品名
7951 | PRISM
制造商描述
Loctite 7951 Prism Primer
颜色
Colorless Hazy
容器规格(数值及单位)
1.75 Oz
基材
Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Sweet Pungent
VOC含量 - 百分比
99.91 Percentage
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Self Reactive Cure | Non Flammable | Non Combustible | Drying Time 20 to 40 Sec
净重
1.75 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Primer
关键字串
Adhesive Instant
制造商货号
27858
重量/磅
0.22
详细描述
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Polyolefin | Low Energy Surface; Colorless Hazy; 1.75 Oz