1406036
垫片
LOCTITE
LOCTITE
518 50ML IDH 2068761
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 518 50ML IDH 2068761
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Flexible; 50 Ml; Gel; Gearbox | Engine Casing; Red
制造商部件号
518 50ML IDH 2068761
BDI部件号
1406036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/518-50ML-IDH-2068761/p/1406036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340518315
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Flexible
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
Gearbox | Engine Casing
品名
518 | GASKET ELIMINATOR
制造商描述
Loctite 518 Gasket Eliminator Flange Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage | 19.44 g/l
符合证书
CFIA | NSF P1
其它特点
Industrial Gasketing | Food Grade | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 800000; Thixotropic 3750000 cP
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
51831
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Flexible; 50 Ml; Gel; Gearbox | Engine Casing; Red