Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
41
Külső átmérő - milliméter:
1041,4
Furat - milliméter:
838,2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
658892
Összeszerelendő alkotórészek:
EE763330 (1) | 763410 (1)
Alapszám:
EE763330
Pontossági Osztály:
Standard
240/750YMDWEW919C6
Leírás
TIMKEN 240/750YMDWEW919C6
Anyagszám 240/750YMDWEW919C6
BDI anyagszám 24956976
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Magasság - milliméter:
139,7
1. furat - hüvelyk:
31
2. furat - milliméter:
893,775
Magasság - hüvelyk:
5,5
2. furat - hüvelyk:
35,188
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40,375
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact
Kosáranyag:
Bronze
239/800YMBW33W45A
Leírás
TIMKEN 239/800YMBW33W45A
Anyagszám 239/800YMBW33W45A
BDI anyagszám 24619288
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/800YMDW507C08C2
Leírás
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Anyagszám 240/800YMDW507C08C2
BDI anyagszám 24619296
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing