Jellemzők
Magasság - milliméter:
402
1. furat - hüvelyk:
39,37
2. furat - milliméter:
1225
Magasság - hüvelyk:
15,827
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
65,748
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
Magasság - milliméter:
354
1. furat - hüvelyk:
33,465
2. furat - milliméter:
1044,956
Magasság - hüvelyk:
13,937
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
56,693
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
106
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,906
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,118
Külső átmérő - milliméter:
1400
Furat - milliméter:
1070
Egyéb jellemzők:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globális cikkszám GPN:
660562
Összeszerelendő alkotórészek:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Alapszám:
JLM288449
Pontossági Osztály:
Standard
238/1180YMBW20W45A
Leírás
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Anyagszám 238/1180YMBW20W45A
BDI anyagszám 21967240
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,906
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing