Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
51,562
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,03
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
51,562
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,03
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,47
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
577214
Hézag átmérő - milliméter:
802,132
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,992
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
32