Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,022
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,943
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
152,95
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
16
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,974
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
10
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,974
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
16
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,963
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9