Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Furat - milliméter:
15,875
Furat - hüvelyk:
0,625
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,82
Külső átmérő - milliméter:
147,828
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,82
Külső átmérő - milliméter:
173,228
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,82
Külső átmérő - milliméter:
224,028
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
1922V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1