Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,005
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,985
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
50,927
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,005
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,985
Futófelület szélesség - milliméter:
12,522
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,493
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
50,927
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,978
Futófelület szélesség - milliméter:
10,338
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,407
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Szíjtípus:
3MR-6 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,037
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,017
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
51,74
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6,35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,978
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15