Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
26,738
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
26,628
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
679,145
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
388,087
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
388,087
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,279
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15,225
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
388,087
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,429
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Light | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
291,059
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4