GTR-192G-8M-62-3030TL
Leírás
CONTINENTAL GTR-192G-8M-62-3030TL
Anyagszám GTR-192G-8M-62-3030TL
BDI anyagszám 415728
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,186
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Globális cikkszám GPN:
577358
Hézag átmérő - milliméter:
488,92
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
18,75
Külső átmérő - milliméter:
476,25
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
8
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
18,75
Külső átmérő - milliméter:
476,25
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,044
Futófelület szélesség - milliméter:
86
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,386
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
485,1
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19
Külső átmérő - milliméter:
482,6
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
5