Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,967
Futófelület szélesség - milliméter:
95,25
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,967
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
218,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
218,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
19,05
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,25
Külső átmérő - milliméter:
209,55
Furat - milliméter:
34,925
Furat - hüvelyk:
1,375
Egyéb jellemzők:
FHP Sheaves
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1