Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Külső átmérő - milliméter:
125,73
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
33,35
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,313
Futófelület szélesség - milliméter:
50,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
150,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,55
Külső átmérő - milliméter:
166,37
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,9
Külső átmérő - milliméter:
175,26
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2